missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.005 to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle, Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | epT.I.P.S. |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Orange |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | epT.I.P.S. Pipette Tip (300 μL) |
| Tipo de agarre | Ergonomic |
| Material | Plastic |
| Número de canales | 12 |
| Programable | Step-based |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
