missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza reutilizables WypAll™
Descripción
- Los paños de limpieza reutilizables WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medium-duty Industrial Wiper |
| Longitud (imperial) | 14.96 in. |
| Longitud (métrico) | 34 cm |
| Anchura (imperial) | 14.96 in |
| Anchura (métrico) | 31,5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 34 x 31.5 cm (13.4 x 12.4 in.) |
| Formato | Large Roll |
| Para utilizar con (equipo) | Kimberly-Clark Professional™ Dispensers (product codes 6154, 6155 and 6146) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?