missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Frascos redondos de medios AC Wheaton™ Sin tapón

Código de producto. p-3138344 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12339899 30 ml 33-400 mm paquete de 432
12349899 60 ml 38-400 mm paquete de 288
12359899 125 mL 48-400 mm paquete de 144
12369899 250 mL 58-400 mm paquete de 96
12379899 500 mL 70-400 mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12339899 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W217005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ideales para su uso como frascos de muestras

  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 68 mm
Altura (imperial) 2,67 in
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.