missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Tinción Vybrant™ DyeCycle™ Ruby, 100 reacciones
Tinción Vybrant™ DyeCycle™ Ruby
Marca: Molecular Probes™ V10309
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La tinción Vybrant™ DyeCycle™ Ruby es un colorante de ADN que penetra en las células y que puede usarse para el análisis de ciclos celulares en láser de diodo rojo de 488 nm o 635 nm.Consulte una guía de selección de todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en la citometría de flujo.
Preciso
Un análisis del ciclo celular correcto requiere un tinte que sea selectivo de ADN y pueda teñir las células con un patrón homogéneo que minimice la variabilidad de la fluorescencia. La tinción Vybrant™ DyeCycle™ Ruby es una herramienta ideal para el análisis del contenido de ADN en células vivas, ya que la tinción es permeable a las células y, después de unir ADN bicatenario, emite una señal fluorescente que es proporcional a la masa de ADN (ver figura).
Baja citotoxicidad
A diferencia de los colorantes que requieren altas concentraciones o tienen estructuras químicas que son tóxicas para las células, el colorante Vybrant™ DyeCycle™ Ruby muestra una citotoxicidad relativamente baja, lo que permite la posibilidad de clasificar en función de la fase del ciclo celular.
Compensación mínima
Muy adecuado para la popular línea de láser rojo de 633 nm, el complejo colorante/ADN Vybrant™ DyeCycle™ Ruby tiene una excitación y emisión de fluorescencia máximas de 638/686 nm, respectivamente (ver figura). Las características espectrales permiten el uso del láser rojo para el análisis del ciclo celular y libera otros canales para parámetros adicionales.
La excitación roja y la emisión estrecha de la tinción Vybrant™ DyeCycle™ Ruby la convierten en la opción perfecta para multiplexar gracias a la superposición espectral limitada con otros colorantes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (proteína fluorescente verde (GFP)).
Protocolo de tinción sólido y sencillo
Para realizar el análisis celular, solamente tiene que preparar los tubos de citometría de flujo que contienen 0,5 ml de células suspendidas en medios completos en una concentración de 5 × 105 células/ml. Añada 1 μl de tinción Vybrant™ DyeCycle™ Ruby a cada tubo y mezcle bien. La concentración final de la tinción es de 5 μM. Incube a 37 °C durante 15–30 minutos, protegido de la luz. Realice análisis sin lavar celdas en un citómetro de flujo con una excitación de 488 nm o 633/5 nm y una emisión de > 670 nm aproximadamente.
Especificaciones
Contiene 1 vial de tinción Vybrant™ DyeCycle™ rubí (2,5 mM en DMSO). Almacenar a ≤ -20 °C, desecado y protegido de la luz. | |
Citómetro de flujo | |
Vybrant™ DyeCycle™ rubí | |
Solución | |
DyeCycle™, Molecular Probes™ | |
Temperatura ambiente | |
Ácidos nucleicos |
Fluorescente | |
Tinción | |
IR cercano | |
Tubo(s) | |
100 | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.