missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Puerta con ventana de visualización e iluminación interior
Para su uso con: Unidades BINDER ED115-230V
Marca: BINDER™ 8012-1060
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta
- interior de 15 W
Especificaciones
Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 230 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 370 × 370 mm e interior de 15 W | |
Accesorio, puerta con ventana e iluminación | |
230 V |
Cámaras BINDER ED115-230 V | |
370 x 370 mm |