missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ VGLL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | VGLL2 |
| Sinónimo | Protein VITO1, transcription cofactor vestigial-like 2, transcription cofactor vestigial-like protein 2, vestigial like 2 (Drosophila), vgl-2, VGL2, VITO1 vestigial-like 2 |
| Símbolo de gen | VGLL2 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido