missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ USA Standard Sieve, 80 Mesh

Brass frame and Stainless-steel mesh sieves

Marca:  Thermo Scientific™ 039986.NR

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11329167

  • 144.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-02-2026
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
  • Sieves are full height
  • Mesh pores: 177μ ( 0.177mm )
Sieve Depths
  • 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
  • 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
  • 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

RUO – Research Use Only