missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Bastidor inferior, con ruedas giratorias (altura de 560 mm), para S110
Tienda Memmert ProductosDescripción
Includes
Colador
- Bastidor inferior ajustable
- Tamaños de estufa Memmert de 30 a 75: altura de 600 mm
- Tamaños de 110 a 450: altura de 500 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Modelos U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH y modelos 110 y 160 |
| Longitud (imperial) | 22 pulgadas (tamaño de 110 a 160), 26 pulgadas (tamaño de 30 a 75) |
| Longitud (métrico) | 560 mm (tamaño de 110 a 160), 660 mm (tamaño de 30 a 75) |
| Tipo de producto | Bastidor inferior |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?