missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
- Color: negro/azul
- Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100 % poliéster, malla
- Transpirable, material repelente al agua y al viento, mangas separables, cuello alto, logotipo UVEX reflectante
- Ribetes reflectantes
- Tamaños: S-XXXL
- Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XS |
| Sexo | Para hombre |
| Material | Poliéster |
| Color | Azul |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | General Purpose Jacket |
| Grosor | 260 g/m² |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?