missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Orificio de entrada de silicona de 40 mm, cierre de solapa y tapón, posición personalizada por confirmar en la parte posterior para Icp450
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Orificio de entrada con diámetro transparente de 38 mm
- Para estufas Memmert
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Modelos 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Orificio de entrada |
| Diámetro (métrico) | 38 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?