missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elma™ Limpiador S20
Descripción
- Elimina contaminaciones minerales como escamas de cal y otras contaminaciones ligadas a Ca y Mg, óxidos metálicos, aceites minerales y grasas, huellas dactilares y polvo
- Ilumina las superficies metálicas deslustradas (pero no los colores templados)
- No adecuado para aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador Lab Clean S20 |
| Formulario | Líquido |
| pH | < 1 |
| Certificaciones/conformidad | Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1805 |
| Composición | Del 15 al 30 % de surfactantes no iónicos, > 30 % de ácido fosfórico |
| Concentración | Baño de ultrasonidos del ∽ 1 al 2 % de vol. en intervalo de 50 a 80 ° C y ∽ 0,5 % de vol. para limpieza de salpicaduras, pocillo por encima de 55 °C solo |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Contenido y almacenamiento | De -5 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres |
| Volumen (métrico) | 10 L |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated, C10- fatty alcohol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxyl
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?