missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Limpiador S20

Código de producto. 10695715
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2,5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10695715 1 L 1 litro
11892681 10 L 10 litros
11882681 2,5 L 2.50 litro
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10695715

Marca: Elma™ 8000190

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Adecuado para la limpieza ácida fundamental de instrumentos dentales y médicos, instrumental de laboratorio y piezas de trabajo de acero inoxidable, vidrio, cerámica y plástico. El concentrado Elma™ Lab Clean S20 está inhibido por líquidos, ácidos y espuma para la limpieza de inmersiones y salpicaduras.

  • Elimina contaminaciones minerales como escamas de cal y otras contaminaciones ligadas a Ca y Mg, óxidos metálicos, aceites minerales y grasas, huellas dactilares y polvo
  • Ilumina las superficies metálicas deslustradas (pero no los colores templados)
  • No adecuado para aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros

Especificaciones

Tipo de producto Limpiador Lab Clean S20
Formulario Líquido
pH < 1
Certificaciones/conformidad Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1805
Composición Del 15 al 30 % de surfactantes no iónicos, > 30 % de ácido fosfórico
Concentración Baño de ultrasonidos del ∽ 1 al 2 % de vol. en intervalo de 50 a 80 ° C y ∽ 0,5 % de vol. para limpieza de salpicaduras, pocillo por encima de 55 °C solo
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De -5 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • elma lab clean S20 (ELC S20)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, ethoylated isotridecanol, C10 fatty alcoholethoxylated, (2-methxoymethylsthoxy)-pr
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.