missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible Non-Filter Low Retention Pipette Tips

Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
250 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Descripción
- FlexFit™ technology creates a seal with less insertion forces than that of competitors
- StarStop™ works with the Rainin LTS pipette to eliminate high ejection forces
- X-Resin™ maximizes sample recovery and accuracy by reducing surface to sample binding
- Blade™ reduces the frequency of hanging droplet formation, improving precision and accuracy
- Racked in the new Optimus Rack which can be re-used as a 96 well SBS automation reservoir
- Sterilization is performed using e-beam irradiation and certified to 10³ SAL
Información de órdenes
960 tips/pack
Certifications
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 20μL xTIP4, Low-Retention-Sterilized |
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Clear |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Rainin LTS |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49.5mm |
| Certificaciones/conformidad | BSE/TSE free, Endotoxins/Pyrogen free, DNASE/RNASE free, PCR inhibitor free |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido