missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flat Head, Full Length A Type
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flat Head fit standard taper ground glass joints. Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01600kg
Descripción
- Construcción sólida
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
- No contaminante
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Tapón de PTFE Fisherbrand™, cabezal plano, longitud completa tipo A | |
1 | |
De -200 °C a +280 °C | |
19/38 |
50 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar |