missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ Stainless Steel Unions
Precision engineered for capillary LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ Stainless Steel Unions offer complete versatility for connecting capillary tubing.
48.10€ - 126.00€
Especificaciones
Tipo | Uniones de PEEK ProteCol de 1,52 mm a 1,52 mm (de 1/16 pulgadas a 1/32 pulgadas) |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15279203
|
Trajan Scientific and Medical™
212006 |
Tamaño: De 1,58 a 1,58 mm (1/16 a 1/16 pulgadas) |
126.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15269203
|
Trajan Scientific and Medical™
211010 |
Tamaño: Solo una unión de 1,52 a 1,52 mm (de 1/16 a 1/16 pulgadas) |
48.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15289203
|
Trajan Scientific and Medical™
212007 |
Tamaño: De 1,58 a 0,79 mm (1/16 a 1/32 pulgadas) |
126.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15299203
|
Trajan Scientific and Medical™
212008 |
Tamaño: De 1/16 pulgadas a 0,36 mm |
126.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Leak free connections
- Replacement parts such as nuts and ferrules
Especificaciones
Uniones de PEEK ProteCol de 1,52 mm a 1,52 mm (de 1/16 pulgadas a 1/32 pulgadas) |