missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Contacto libre de potencial (24 V/2 A) con conector a NAMUR NE 28 para mensaje de error combinado, para IN750
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Accesorio
- Para mensaje de error de combinación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora IN750 |
| Tipo | Contacto sin potencial |
| Incluye | Toma para NAMUR NE 28 |
| Tensión | 24 V |
| Amperaje | 2 A |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?