missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Contacto libre de potencial (24 V/2 A) con conector a NAMUR NE 28 para mensaje de error combinado, para IF75
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Amperaje:
2 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio
- Para mensaje de error de combinación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora IF75 |
| Tipo | Contacto sin potencial |
| Incluye | Toma para NAMUR NE 28 |
| Tensión | 24 V |
| Amperaje | 2 A |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido