missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Tarros de polietileno de boca ancha con tapa y obturador

Código de producto. p-8007977
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
90 ml
170 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1550 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 125
paquete de 32
paquete de 45
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12044393 60 ml cada uno
12103321 90 ml cada uno
12064383 170 ml cada uno
12137791 250 ml paquete de 125
12004393 500 ml cada uno
12044403 500 ml cada uno
12014413 1000 ml paquete de 50
12084393 1550 ml paquete de 45
12024403 2000 ml cada uno
12024413 2000 ml paquete de 32
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12044393

Marca: Deltalab™ 202810

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos tarros de polietileno de alta densidad con tapón de rosca y obturador para una variedad de funciones de laboratorio. Los tarros de polietileno de boca ancha Datalab™ con tapa y obturador se suministran sin tapar (excepto los modelos estériles, con tapón y bolsa).

  • Tarros de polietileno de alta densidad con tapón de rosca y enchufe de inserto
  • Los tarros y los enchufes de inserto son de color natural translúcido; las tapas son negras
  • Se suministra sin tapar (excepto los modelos estériles, con tapón y bolsa).
  • Bajo petición, los tarros pueden suministrarse envasados individualmente para un pedido mínimo de 3 cajas por modelo
  • Estériles por radiación (modelos estériles).

Spezifikation

Capacidad (métrico) 60 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso alimentario
Incluye Tapa y obturador
Material Polietileno
Envase Paquete de 200
Cantidad Paquete de 200
Color de tornillo Negro
Material de tornillo Polietileno
Esterilidad Estéril
Peso (métrico) 8,2 g
Claridad Translúcido
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 48 mm
Tipo de producto Tarro
Para utilizar con (equipo) Con tapa y enchufe de inserción
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.