missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tarros de polietileno de boca ancha con tapa y obturador
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 95
Descripción
- Tarros de polietileno de alta densidad con tapón de rosca y enchufe de inserto
- Los tarros y los enchufes de inserto son de color natural translúcido; las tapas son negras
- Se suministra sin tapar (excepto los modelos estériles, con tapón y bolsa).
- Bajo petición, los tarros pueden suministrarse envasados individualmente para un pedido mínimo de 3 cajas por modelo
- Estériles por radiación (modelos estériles).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 86 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso alimentario |
| Incluye | Tapa y obturador |
| Material | Polietileno |
| Envase | Paquete de 95 |
| Cantidad | Paquete de 95 |
| Color de tornillo | Negro |
| Material de tornillo | Polietileno |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido