missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Chaqueta Polaire

Código de producto. p-7146808
Change view
Click to view available options
Color:
Antracita
Azul marino
Tamaño:
Pequeño
Grande
2XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño unitSize
12077661 Azul marino Pequeño cada uno
12097661 Azul marino Grande cada uno
12047671 Antracita Pequeño cada uno
12087671 Antracita 2XL cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12077661

Marca: Euro Protection™ 5VPOBS

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La chaqueta Polaire de Euro Protection™ es cortavientos y proporciona un buen aislamiento térmico.

  • Buen aislamiento térmico
  • Cortavientos
  • Cuello alto
  • Cremallera central
  • 2 bolsillos inferiores con cremallera
  • Puños elásticos
  • Fondo ajustable con cordón elástico y bloqueadores
  • Forro polar: 100 % poliéster, antipelusas, 340 g/m²

Especificaciones

Tamaño Pequeño
Material Forro polar de poliéster
Color Azul marino
Tipo de tapón Cremallera
Estructura Fondo ajustable
Tipo de collarín Cuello alto
Estilo de manguito Elástico
N.º de bolsillos 2
Tipo de producto Chaqueta cortavientos
Peso (métrico) 340 g/m²
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.