missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Extensión de tubo de conexión para IN750plus, recto

Código de producto. 17577925 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17577925 de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17577925

Marca: Memmert™ IN750plusB29718

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.

  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Incubadora IN750plus
Tipo Extensión de tubo de conexión directa
Diámetro (métrico) de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.