missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxicloruro de fósforo(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 105.8°C |
Nombre del producto químico o material | Phosphorus(V) oxychloride |
Punto de fusión | 1.25°C |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | POCl3 |
Número UN | UN1810 |
Índice Merck | 14,7349 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'