Learn More
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl sulfone |
| Nombre de nota | 97% |
| Punto de fusión | 125.0°C to 129.0°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 379.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (C6H5)2SO2 |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Phenyl sulfone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.