missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B

Código de producto. 11837501
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11837501 500 mL 5 ml cada uno
11847501 1000 ml 10 ml cada uno
11887491 10 ml 0,2 ml cada uno
11857501 2000 mL 20 ml cada uno
11897491 25 ml 0,5 ml cada uno
11807501 50 mL 1 mL cada uno
11877491 5 ml 0,1 ml cada uno
7 options

Código de producto. 11837501

Marca: Fisherbrand™ DBG507

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

Mida y vierta líquidos con precisión con estas probetas. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B Fisherbrand™ están fabricadas con vidrio de borosilicato transparente calibrado.

  • Graduados
  • Pata hexagonal estable
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 380 mm
Tolerance Metric ±5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 53 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±5mL
Temperatura máxima 500 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.