missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ OSMR beta 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | OSMR beta |
| Sinónimo | IL-31 receptor subunit beta, IL-31R subunit beta, IL-31RB, IL-31R-beta, Interleukin-31 receptor subunit beta, MGC150627, MGC75127, oncostatin M receptor, oncostatin-M specific receptor beta subunit, oncostatin-M-specific receptor subunit beta, OSMR, OSMRB, OSMRBMGC150626, PLCA1 |
| Símbolo de gen | OSMR |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido