missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ventum™ Bolsas de nivel 6 One-Touch™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17446903
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 m3
25 m3
Cantidad:
25 sobres
6 sobres
Tamaño de la unidad:
25 ml
6 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
17446903 25 m3 25 sobres 25 ml
17466893 2 m3 6 sobres 6 ml
17436903 2 m3 25 sobres 25 ml
17456903 25 m3 6 sobres 6 ml
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 17446903

Marca: Ventum™ VOT 62525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

El One-Touch™ de nivel 6 es un desinfectante de superficie y aire eficaz contra un amplio espectro de organismos biológicos, como el COVID-19, el ébola y la gripe aviar.La solución basada en peracéticos alcanza una reducción logarítmica de 6, ideal para su uso en la industria alimentaria, ambulancias, paramédicos y otras áreas de alto riesgo.

  • Seguro y fiable:99,9995 % de eficacia frente a un amplio espectro de organismos biológicos, incluidos COVID-19, ébola y gripe aviar
  • Fácil de usar y cómodo: el sistema de difusión con una fórmula de ácido peracético exclusiva proporciona una potente liberación del chorro a través de la boquilla dispersante
  • Neutralización automática: la combinación de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético se descompone en oxígeno y agua, sin dejar olor ni residuos
  • Respetuoso con el medioambiente: cada kit incluye recipientes reutilizables y un pequeño compresor para la presurización; las bolsas vacías son reciclables y los residuos de ácido peracético son biodegradables

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Desinfección del aire y de superficies
Cantidad 25 sobres
Volumen (métrico) 25 m3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 25ML Level 6 VOT is a highly effective air & surfa ces decontamination system.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: peracetic acid, hydrogen peroxide, acetic acid, ethaneperoxoic acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.