missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thomil™ Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida Neo Quick

Código de producto. 17014287
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
4 l
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
17014287 4 l Etiquetado: solo en español paquete de 2
17044287 750 mL Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 6
17034287 750 mL Etiquetado: solo en español paquete de 6
17024287 4 l Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 2
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

Código de producto. 17014287

Marca: Thomil™ LSLG053

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

Neo Quick se evapora rápidamente con un alto nivel de eficacia bactericida y viricida. La solución sin diluir se puede aplicar directamente a cualquier superficie o tejido.

  • Eficacia bactericida demostrada contra Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Salmonella Typhimorium, Listeria Monocytogenes y Pseudomonas Aeruginosa
  • Eficacia viricida demostrada contra poliovirus, rotavirus, adenovirus y norovirus murino
  • El producto también se ha probado contra virus con sobres (coronavirus, VIH, gripe A H1N1, Herpesviridae, hepatitis B, C y D, sarampión y rubeola) según las normas UNE-EN 14476.
  • La solución contiene una mezcla de alcoholes, entre los que se incluyen etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y cloruro de benzalconio al 0,008 %.
  • No tiñe, no deja velos ni tiene el olor característico del alcohol
  • Evaporación rápida para que no sea necesario enjuagar
  • Válido para todas las superficies que requieran desinfección
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda

Especificaciones

Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 6,5 hasta 8,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Punto de ebullición de 84 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composición Etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y amonio cuaternario al 0,008 %
Concentración 50 - ≤75 %, 1 - ≤5 %
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Descripción Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida NEO QUICK
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Desinfección de todos los tipos de superficies
Envase Etiquetado: solo en español
Cantidad 2 unidades/caja
Volumen (métrico) 4 l
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.