missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NDC80 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18382199 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18382199 0,1 mL 0.01 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18382199

Marca: Novus Biologicals™ H00010403T02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Objetivo NDC80
Sinónimo HEC1KNTC2, HECRetinoblastoma-associated protein HEC, Highly expressed in cancer protein, highly expressed in cancer, rich in leucine heptad repeats, highly expressed in cancer, rich in leucine heptad repeats (yeast), hsHec1, hsNDC80, kinetochore associated 2, Kinetochore protein Hec1, kinetochore protein NDC80 homolog, Kinetochore-associated protein 2, NDC80 homolog, kinetochore complex component (S. cerevisiae), TID3
Símbolo de gen NDC80
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.