missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Guantes industriales de peso alto Suregrip de látex de caucho natural
Para limpieza general en áreas de tareas colectivas, químicas, electrónicas y de preproducción. Los guantes de látex de caucho natural Ansell Edmont™ Marigold™ Suregrip™ G04Y tienen una alta resistencia a productos químicos con base de agua.
45.24€ - 46.14€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN374, EN388:3110, EN420 |
---|---|
Coating Material | Látex de caucho natural |
Color | Amarillo |
Latex Free | Sí |
Material | Látex, caucho natural |
Descripción
Guantes de goma resistentes a productos químicos Suregrip, EPI Categoría IIIEspecificaciones
EN374, EN388:3110, EN420 | |
Amarillo | |
Látex, caucho natural | |
1.5 mm | |
Con reborde, largo | |
Productos químicos a base de agua |
Látex de caucho natural | |
Sí | |
Guantes | |
Para laboratorios de química, electrónica y áreas de preproducción | |
12 par | |
320mm |