Learn More
Naftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Naphthalene |
| Punto de fusión | 80°C to 82°C |
| Densidad | 0.9628 g/mL |
| Punto de ebullición | 218°C |
| Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
| Olor | Aromatic |
| Índice de refracción | 1.5821 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN1334 |
| Beilstein | 1421310 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Naphthalene
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: Naphthalene
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.