missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men Trouser 7466-Graphite
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Especificaciones
Sexo | Para hombre |
---|---|
Color | Gris |
Tipo de tapón | Botones; cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 245 g/m² |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17205751
|
Uvex™
8826309 |
52 |
N/A
|
N/A | |||||
17205761
|
Uvex™
8826321 |
98 |
N/A
|
N/A | |||||
17205771
|
Uvex™
8826343 |
29 |
N/A
|
N/A | |||||
17215751
|
Uvex™
8826310 |
54 |
N/A
|
N/A | |||||
17215761
|
Uvex™
8826322 |
102 |
N/A
|
N/A | |||||
17215771
|
Uvex™
8826344 |
30 |
N/A
|
N/A | |||||
17225751
|
Uvex™
8826311 |
56 |
N/A
|
N/A | |||||
17225761
|
Uvex™
8826323 |
106 |
N/A
|
N/A | |||||
17225771
|
Uvex™
8826345 |
31 |
N/A
|
N/A | |||||
17235751
|
Uvex™
8826312 |
58 |
N/A
|
N/A | |||||
17235761
|
Uvex™
8826324 |
110 |
N/A
|
N/A | |||||
17235771
|
Uvex™
8826346 |
32 |
N/A
|
N/A | |||||
17245751
|
Uvex™
8826313 |
60 |
N/A
|
N/A | |||||
17245761
|
Uvex™
8826337 |
23 |
N/A
|
N/A | |||||
17255741
|
Uvex™
8826304 |
42 |
N/A
|
N/A | |||||
17255751
|
Uvex™
8826314 |
62 |
N/A
|
N/A | |||||
17255761
|
Uvex™
8826338 |
24 |
N/A
|
N/A | |||||
17265741
|
Uvex™
8826305 |
44 |
N/A
|
N/A | |||||
17265751
|
Uvex™
8826315 |
64 |
N/A
|
N/A | |||||
17265761
|
Uvex™
8826339 |
25 |
N/A
|
N/A | |||||
17275741
|
Uvex™
8826306 |
46 |
N/A
|
N/A | |||||
17275751
|
Uvex™
8826316 |
66 |
N/A
|
N/A | |||||
17275761
|
Uvex™
8826340 |
26 |
N/A
|
N/A | |||||
17285741
|
Uvex™
8826307 |
48 |
N/A
|
N/A | |||||
17285751
|
Uvex™
8826319 |
90 |
N/A
|
N/A | |||||
17285761
|
Uvex™
8826341 |
27 |
N/A
|
N/A | |||||
17295741
|
Uvex™
8826308 |
50 |
N/A
|
N/A | |||||
17295751
|
Uvex™
8826320 |
94 |
N/A
|
N/A | |||||
17295761
|
Uvex™
8826342 |
28 |
N/A
|
N/A | |||||
Description
- Trousers men
- Material: 66,5% polyester, 32% cotton 1,5% antistatic fibre, 245 gsm
- Color: graphit
- High protection with antistatic fibre
- Optimal charge reduction
- Inserted leg wedge
- Stretchy waistband with patent button
- Left side: side pocket with flap and press button standard: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Sizes: 23-32, 42-66, 90-110
- Oversize surcharge: from size 28,56 or 106 +10% 60 degree, no bleaching, low temp. drying, 2 points ironing
Specifications
Para hombre | |
Botones; cremallera | |
245 g/m² |
Gris | |
No |