missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Desinfectante de superficies en pulverizador

Código de producto. 11905756
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11905756 5 l cada uno
10381722 1 L 1 litro
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11905756

Marca: B Braun™ 18567

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice el desinfectante de superficies en pulverizador B Braun™ para la desinfección rápida de superficies con Rapid Meliseptrol.El desinfectante de amplio espectro tiene un tiempo de reacción de cinco minutos.

  • Distribución de Rapid Meliseptrol
  • Sin CFC
  • Para equipos y superficies pequeños
  • Incolora

Especificaciones

Tipo de producto Desinfectante
pH ∽ 7
Aspecto Incolora
Punto de ebullición 89 °C
Tipo de recipiente Recipiente
Para utilizar con (aplicación) Para equipos y pequeñas superficies
Volumen (métrico) 5 l
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, butanone
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.