missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ludwig Schneider™ Exact-Temp Bottle-Encased Nonmercury Ambient Temperature Thermometers
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 15 °C a 30 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Total immersion thermometer encased in PETG resin bottles filled with ethylene glycol
- All thermometers coated with PTFE
- Thermometers have dual magnets for attaching to wall or door
- Choose thermometers filled with mercury, Blue-Spirit™ (kerosene-filled), or Red-Spirit™ (kerosene-filled)
- Blue-Spirit thermometers for freezers, refrigerators, and incubators also available without coating
- Blue-Spirit and mercury-filled come graduated in 0.1°C increments for most temperature ranges to enhance critical measurements demanded by regulatory agencies
- 0.1°C division thermometers are encased in 60mL bottles; 0.5°C division thermometers, in 30mL bottles
For use in chambers such as freezers, refrigerators, incubators, ovens and for ambient use
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud total (imperial) | 7,1 in |
| Longitud total (métrico) | 180 mm |
| Relleno del termómetro | Blue-spirit |
| Temperatura máxima | 30 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 15 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
| Subdivisión | 0,1 °C |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido