missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- L-LDPE (LDPE lineal), transparente
- A prueba de roturas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 145 L |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 600 mm |
| Material | LDPE |
| Grosor (métrico) | 6 mm |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 510 mm |
| Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
| Revestimiento del tapón | LDPE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?