missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil bajo KIMAX™ Colorware™, azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
600 ml
1000 mL
Descripción
- Con boquilla de vertido
- La zona de marcación de acabado mate se puede marcar con un lápiz corriente
- Los colores facilitan la lectura de la escala graduada
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 33.81 oz. |
Color | Bright Blue |
Diámetro exterior (imperial) | 4.21 in. |
Diámetro exterior (métrico) | 10.7 cm |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Material | Borosilicate Glass |
Para utilizar con (aplicación) | For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination |
Intervalo de graduación | 100 to 1000 mL |
Altura (imperial) | 5.7 in. |
Altura (métrico) | 14.5 cm |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'