missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Jars
Click to view available options
Altura (métrico):
47 mm
53 mm
67 mm
74 mm
95 mm
116 mm
151 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Translucent, non-porous, sturdy design, screw cap.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 mL |
| Color | Transparent |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Closure Included | Yes |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | No |
| Boca | Threaded |
| Altura (métrico) | 151 mm |
| Revestimiento del tapón | Unlined |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido