missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isotiocianato de isopropil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Isopropyl isothiocyanate is used as is an antimicrobial agent. It is also used as medicinal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isopropilisotiocianato se utiliza como agente antimicrobiano. También se usa como intermedio médico.
Solubilidad
Miscible con metanol. Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Almacenar en gas inerte seco, lejos de agentes oxidantes y de la humedad. Incompatible con alcoholes y aminas.
El isopropilisotiocianato se utiliza como agente antimicrobiano. También se usa como intermedio médico.
Solubilidad
Miscible con metanol. Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Almacenar en gas inerte seco, lejos de agentes oxidantes y de la humedad. Incompatible con alcoholes y aminas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropyl isothiocyanate |
Densidad | 0.948 |
Punto de ebullición | 137°C to 138°C |
Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.493 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 1739163 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'