missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El diseño ligero proporciona suavidad y flexibilidad de manera que los guantes se puedan utilizar cómodamente durante periodos de trabajo prolongados
- El material elástisco spandex mantiene un alto nivel de ajuste, incluso después de varios lavados
- El diseño de guantes ambidiestros prolonga la vida útil
- Aptos para lavar a máquina con limpiadores no cáusticos sin afectar al rendimiento ni a la durabilidad
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conformidad con EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Específico |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | 3541F |
Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de alimentos. |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'