missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap
Click to view available options
Capacidad:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
- El tapón incorpora un anillo de seguridad que se fija cuando el tapón se enrosca en el frasco
- Al abrir el frasco se rompe el anillo de seguridad
- Muestra signos de interferencia
- Adecuado para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 22,5mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tapón a prueba de manipulación |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Número de tapón | 28/410 |
Tamaño de rosca (métrico) | 28/410 |
Color del tapón | Blanco |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'