missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey Nagel Glass Fiber Filter Circles, MN 85/70 BF
Round, glass fiber filters with fast filtration and very high particle retention.
Marca: Macherey Nagel 404007
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Manufactured from borosilicate glass fibers
- Chemically resistant towards most organic and inorganic solvents (except HF)
Especificaciones
70 g/m2 | |
0.6μm | |
MN 85/70 BF | |
0.35 mm | |
70 mm |
Round | |
15 sec. | |
100/Pk. | |
70 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Macherey Nagel Glass Fiber Filter Circles, MN 85/70 BF > 70 mm diameter
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido