missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Garcin™ Baño alguicida Garcin™
Click to view available options
Volumen (métrico):
250mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
- Alguicida Bactinyl™
- Evita la proliferación de bacterias, algas y hongos
- Sin disolventes ni productos clorados
- Uso sin riesgo de alterar los sistemas de regulación
- Propiedades de solubilización y descalcificación
- Contiene un agente antiespumante
- Dilución al 1 %, renovación cada 8 días
- Evita el desarrollo de algas microscópicas
- No se recomienda para incubadoras de CO2 con depósito de agua
- Se recomienda el alguicida Bactinyl
Especificaciones
Especificaciones
| Dilución | Dilución al 1 %, renovación cada 8 días |
| Incluye | Contiene un agente antiespumante |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 250mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- bactinyl bain marie
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: dimethylbenzylammonium chloride
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido