missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Comprobador de bolsillo de cloro libre

Código de producto. 11789974
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
64 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
11789974 64 g 1 PCS
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11789974

Marca: Hanna Instruments™ HI701

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

temp de 0,00 a 2,50 ppm (mg/l)
Método de prueba Método de DPD aprobado por la EPA y método estándar 4500-CI G
Dimensiones (L x An) 81,5 x 61 x 37,5 mm
Peso (métrico) 64 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.