missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Flat-Fold Masks, FFP2 NR D SL

Código de producto. 12063186
Change view
Click to view available options
:
12g
Código de producto.
12063186 12g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12063186

Marca: Euro Protection™ 23200

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Euro Protection™ Flat-Fold Masks, FFP2 NR D SL are constructed of soft SMS polypropylene and include a latex-free tightening elastic.

  • Capa exterior: SMS, polipropileno
  • Medios de filtro: Polipropileno electrostático fundido
  • Capa interior: Polipropileno suave (SMS)
  • Elástico ajustable: Caucho sintético sin látex
  • Clip nasal: Polietileno reforzado

Especificaciones

Certificaciones/conformidad EN 149:2001 + A1:2009
Material SMS, polipropileno
Material de la capa de filtración Polipropileno electrostático fundido
Sin látex Sí
Material de la correa de la cabeza Caucho sintético sin látex
Material (revestimiento) Polipropileno suave (SMS)
Material de la pieza nasal Polietileno reforzado
Cantidad 20/caja., 12 cajas/caja
Peso (métrico) 12 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.