missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ FATP1/SLC27A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18500703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18500703 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18500703

Marca: Novus Biologicals™ H00376497T01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo FATP1/SLC27A1
Sinónimo ACSVL5FATP-1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.-, FATP1Solute carrier family 27 member 1, FATPlong-chain fatty acid transport protein 1, Fatty acid transport protein 1, FLJ00336, MGC71751, solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 1
Símbolo de gen SLC27A1
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.