missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ EFCAB7 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Neuroscience, Signal Transduction |
| Objetivo | EFCAB7 |
| Sinónimo | DKFZp666D225, EF-hand calcium binding domain 7, EF-hand calcium-binding domain-containing protein 7, KIAA1799RP4-534K7.1 |
| Símbolo de gen | EFCAB7 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido