missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Equip Labo™ Bancos Dry Bare

Código de producto. 12558335
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
600 mm
750 mm
Anchura (métrico):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12558335 750 mm 120 cm cada uno
12556506 600 mm 600 mm cada uno
12557806 600 mm 900 mm cada uno
12587696 600 mm 120 cm cada uno
12566506 600 mm 150 cm cada uno
12507806 750 mm 150 cm cada uno
12568335 750 mm 180 cm cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12558335

Marca: Equip Labo™ 8070

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Banco Dry Bare
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 750 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 1200 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 120 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.