missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Bancos Dry Bare
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Banco Dry Bare |
| Fondo (métrico) del estante | 150 mm |
| Fondo (métrico) | 750 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 1500 x 900 mm |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Incluye | Encimera de vidrio emalite |
| Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
| Garantía | 12 meses |
| Anchura (métrico) | 150 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?