missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thomil™ Desengrasante desinfectante seguro para alimentos DEGRASS D40 BAC

Código de producto. 17054287
Encompass
Change view
Click to view available options
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase unitSize
17054287 Etiquetado: solo en español paquete de 2
17064287 Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contiene: Cloruro de didecildimetilamonio, cloruro de benzalconio e hidróxido de potasio. Solo para uso profesional.

Código de producto. 17054287 Proveedor Thomil™ N.º de proveedor LSLG059

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contiene: Cloruro de didecildimetilamonio, cloruro de benzalconio e hidróxido de potasio. Solo para uso profesional.

Limpiador alcalino con efecto 3D: desengrasa, desinfecta y desodoriza, todo en un solo paso. Especialmente adecuado para la industria alimentaria y para la limpieza de superficies extremadamente sucias compatibles con productos alcalinos.

  • Utilice una solución al 5 % como desengrasante de superficie, aumentando la dosis en función de la suciedad acumulada.
  • Bactericida UNE-EN 13697 en solución al 2 % tras 5 minutos de contacto con la aplicación manual o a través de centros de espuma; realice un enjuague posterior.
  • Fungicida UNE-EN 13697 en solución al 5 % tras 15 minutos de contacto con la aplicación manual o a través de centros de espuma; realice un enjuague posterior.
  • Viricida UNE-EN 14476 en solución al 10 % tras 15 minutos de contacto con la aplicación manual o a través de centros de espuma; realice un enjuague posterior.
  • Eficacia probada contra el coronavirus
  • Apto para la limpieza, el desengrasado y la desinfección de todo tipo de superficies resistentes a productos alcalinos
  • Ideal para diversas industrias, como empresas de catering y de limpieza
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda

Especificaciones

Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 12,5 hasta 13,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Punto de ebullición de 104 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 14476, UNE-EN 13697
Composición Cloruro de didecildimetilamonio al 4 %, cloruro de benzil-c-alquildimetilamonio al 3,2 %
Concentración 5 - <10 %, 1 - <5 %
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento 5°C a 40°C
Descripción Desengrasante desinfectante seguro para alimentos
Dilución De 2% a 10%
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies resistentes a alcalinos
Envase Etiquetado: solo en español
Cantidad 2 unidades/caja
Volumen (métrico) 4 l
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.