missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ de 384 pocillos, tratamiento con colágeno tipo I, microplaca de fondo plano
Color:negro, fondo transparente; esterilidad:no estéril; tapa:con tapa
Marca: Greiner Bio-One 781956
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Promueve el crecimiento de células endoteliales, hepatocitos, células musculares, células feocromocitoma (PC12) y otros tipos de células
- Cultivo celular en medio sin suero o reducido en suero
- Colágeno de cola de rata tipo I
- Aumento en aislamiento y cu
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Negro, Fondo transparente | |
384 | |
No estéril | |
131 μl | |
Rotor de cestillos basculantes de 4800 × g | |
20/caja |
Con tapa | |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno | |
De 15 a 110 μl | |
Colágeno tipo I | |
Cuadrado redondeado | |
5 | |
Temperatura ambiente |