missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ BTBD14A 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18522080 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18522080

Marca: Novus Biologicals™ H00138151T01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo BTBD14A
Sinónimo BEN domain containing 9, BEND9, BTB (POZ) domain containing 14 A, BTB/POZ domain-containing protein 14 A, BTBD14, BTBD14A, MGC23427, NAC2, NAC-2, NACC family member 2, BEN and BTB (POZ) domain containing, nucleus accumbens-associated protein 2
Símbolo de gen NACC2
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado